曜日別特売
SKGU10728 Signal Construct LED表示灯 Signal Construct 47147084

Signal Construct LED表示灯

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個発光色定格電圧(V)230AC(130DC)光束(Lm)-注文コード47147084品番SKGU10728
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
仕様LEDインジケータ、10mm取り付け、 AC/DC12/24V. スナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製12mmカラー拡散フレネルレンズ 広視野角 0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)オプションOther lens head forms available、aviable with clear cover (instead of luminous color)長さ(mm)39取付方式snap-in mountingシリーズSKGU10定格電圧(V)230AC(130DC)端子の種類タブ締付トルク-接続Tab terminal 2.8×0.8mm取付穴(mm)10材質(絶縁体)Polycarbonate発光色温度はんだ付け温度:250°/3秒保護等級IP40保存温度(℃)-40~100材質(キャップ)-消費電流(mA)2.2ハウジングColored transparent材質(ハウジング)Polycarbonate colored transparent取付穴径(Φmm)10+0.2寿命60000h材質(カバー)-視野角30°材質(レンズ)-定格電流(mA)10動作温度(℃)-30~75材質(ナット)-材質(座金)-端子2.8×0.8材質(接続部)brass bright光度(mcd)160@2200mA光束(Lm)-強度6000mcd@20mARoHS指令(10物質対応)対応材質(シールリング)-耐電圧(kV)-ねじ山(mm)-材質(反射板)-電球の種類LED電力(mW)510ベゼルスタイルフラッシュベゼル色クロム反射板-電球サイズ10mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする