曜日別特売
SMQD22738 Signal Construct LED表示灯 Signal Construct 47147109

Signal Construct LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個発光色定格電圧(V)110/230AC光束(Lm)1.8注文コード47147109品番SMQD22738
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様Oリング、丸型固定ナット、スプリングワッシャ. カラー拡散突出型レンズ 直径30 mm、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅ハウジング 極性は直流用の接続に使用可能 1.5 mm2までのワイヤに対応するねじ接続 丸型固定ナットを手締め可能●LED数:3オプションAlso available as version with inside ref、Reflector black chromium、Reflector frosted chromium、2-colour types with all combinations of the single colour types、Also with tab-terminals 2.8×0.8mm and integrated resistor (option)、Also available in special voltages長さ(mm)43.3取付方式screw fasteningシリーズSMQD22定格電圧(V)110/230AC端子の種類ネジ締付トルク100cN・m接続Screw terminal for wire cross section up to 1.5mm2取付穴(mm)22材質(絶縁体)-発光色温度-保護等級IP67 (front side)保存温度(℃)-40~100材質(キャップ)-消費電流(mA)10.8ハウジングPlastic with screw-thread M22×1mm材質(ハウジング)Polyamide (PA6.6)取付穴径(Φmm)22+0.5寿命40000h材質(カバー)-視野角160°材質(レンズ)-定格電流(mA)20動作温度(℃)-30~75材質(ナット)Aluminium材質(座金)-材質(接続部)-光度(mcd)120@10mA光束(Lm)1.8強度120mcd@10mARoHS指令(10物質対応)対応材質(シールリング)NBR70耐電圧(kV)-ねじ山(mm)M22×1材質(反射板)Brass、surface shiny chromium plated電球の種類LED電力(mW)210ベゼルスタイル突出型ベゼル色クロム反射板Metal reflector chromium plated電球サイズ20mmIP評価IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする