仕様ナットワッシャ及びシールワッシャ. 屋外用途に最適オプションMounting of other LED types in the same size on request、Housing black chrome-plated、Available with recessed reflector housing長さ(mm)48取付方式screw fasteningシリーズSWQU08定格電圧(V)230AC(130DC)端子の種類ネジ締付トルク40cN・m接続2×tab terminal 2.8×0.8mm取付穴(mm)8材質(絶縁体)Polycarbonate in luminous color発光色緑温度はんだ付け温度:250°/3秒保護等級IP67 (front side)保存温度(℃)-40~100材質(キャップ)-消費電流(mA)2.5ハウジングBright chrome-plated metal housing with screw-thread M8×0.75mm材質(ハウジング)Brass bright chrome-plated取付穴径(Φmm)8+0.2寿命60000h材質(カバー)Polycarbonate black視野角30°材質(レンズ)-定格電流(mA)20動作温度(℃)-30~75材質(ナット)Brass nickel-plated材質(座金)Spring steel、nickel-plated端子2.8×0.8材質(接続部)-光度(mcd)1200@20000mA光束(Lm)-強度150mcdRoHS指令(10物質対応)対応材質(シールリング)NBR70耐電圧(kV)-ねじ山(mm)M8×0.75材質(反射板)-電球の種類LED電力(mW)600ベゼルスタイル突出型ベゼル色クロム反射板-電球サイズ9.5mmIP評価IP67