曜日別特売
PFE240A25 SIL SSR Sensata / Crydom 47147355

SIL SSR

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個最大負荷電流(A)25rms仕様UL、VDE. PFシリーズ - 25 A (12 → 660 Vac)、SIL、一体型ヒートシンク. きわめて高い定常状態定格電流 低漏(オフ状態) SCR出力 AC制御タイプとDC制御タイプ、明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 寸法: H 49.1 mm×W 22.8 mm×D 43.1 mm最小電圧制御(V)90ac注文コード47147355品番PFE240A25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様UL、VDE. PFシリーズ - 25 A (12 → 660 Vac)、SIL、一体型ヒートシンク. きわめて高い定常状態定格電流 低漏(オフ状態) SCR出力 AC制御タイプとDC制御タイプ、明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 寸法: H 49.1 mm×W 22.8 mm×D 43.1 mm寸法(mm)43.1×22.8×34.3取付方式基板実装最大負荷電流(A)25rmsスイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80パッケージ-ターミナルタイプ-最小負荷電流(A)0.06最大サージ電流(A)(入出力)250出力装置SCR静電容量(pF)8最小電圧制御(V)90ac最大電圧制御(V)140ac最大負荷電圧(V)280rms最小負荷電圧(V)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする