内容量1個仕様内部/外部:Externalアンテナ物理形状:スタビーアンテナ実装タイプ:直接ゲイン:2.15dBiアンテナ指向性:無指向性シリーズ:DELTA 1CDELTA / DELTA 2クワッドバンドGSM/GPRSスタビーアンテナ, Siretta. DELTA 1とDELTA 2ファミリは、直接接続型のスタビーアンテナで、クワッドバンドGSM GPRS、3Gの周波数にチューニングされています。DELTA 1アンテナはストレートコネクタを備え、DELTA 2は直角コネクタを備えています。 Cバージョンのファミリはどちらも、クワッドバンドGSM GPRSにチューニングされています。また、Aバージョンは、3G UTMSバンドとISMバンド(868 MHz 915 MHz)にも対応します。 DELTA / DELTA 2シリーズは、小型のケーブルフリーアンテナのオプションを備えているので、M2M業界におけるワイヤレス端末やモデムとの使用に最適です。アンテナポートに直接装着するだけで、取り付けが簡単です。これらのアンテナは、駐車場メータ、公共事業用メータ、道路交通の監視、GSM、3G、ISM周波数を使用するその他のM2M用途で一般的に使用されています。 通常、これらの製品はクワッドバンドGSM GPRS、3G UMTS、868 MHz、915 MHz ISMの周波数にチューニングされます。バージョンごとにチューニングは異なるので、多様な用途向けに最適化できます。 幅広い動作周波数帯域を使用しているので、クワッドバンドGSM GPRSネットワークを介した世界規模のセルラー用途や、3G UMTS経由の高データ転送レートにも対応します。 4つのバージョンを用意: DELTA (ストレートSMA-Mコネクタ) DELTA1A/x/SMAM/S/S/11 クワッドバンドGSM GPRS, 3G /UTMS, ISM (868/915 MHz) (RS 124-8673 124-8673 DELTA1C/x/SMAM/S/S/23 クワッドバンドGSM GPRS (RS 124-8674 124-8674 DELTA (直角SMA-Mコネクタ) DELTA2A/x/SMAM/S/RA/11 クワッドバンドGSM GPRS, 3G /UTMS, ISM (868/915 MHz) (RS 124-8675 124-8675 DELTA2C/x/SMAM/S/RA/23 クワッドバンドGSM GPRS (RS 124-8676 124-8676 ). 動作温度: -20 +60℃ 保管温度: -30 +75℃インピーダンス: 50 ゲイン: dBi (3.5 dBiのピーク) VSWR: (最大) 極性: 垂直方向 コネクタ: SMAオス 操作周波数 DELTA1A DELTA2A 850 MHz、900 MHz、1800 MHz、1900 MHz (クワッドバンドGSM GPRS 2G)、2100 MHz (3G UMTS)、868 MHz、915 MHz (ISM) 動作周波数 DELTA1C DELTA2C 850 MHz、900 MHz、1800 MHz、1900 MHz (クワッドバンドGSM GPRS 2G) 長さ: 56 mm (DELTA 1)、53.5 mm (DELTA 2)注文コード47152648品番DELTA1C/x/SMAM/S/S/23