曜日別特売

Siretta マルチバンドアンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様RFプロトコル:ISM Bandアンテナ物理形状:ホイップアンテナ実装タイプ:直接ゲイン:3dBiリード長:0.3mシリーズ:DELTA 5Delta 5 - 868 MHzヘリカルホイップアンテナ、Siretta. Siretta Delta 5アンテナシリーズは、波長でらせん状のUHF無指向性アンテナのファミリです。中心周波数868 MHzに同調します。コネクタはオーバーモールド構造で、アンテナは、機器に直接装着するフレキシブルホイップタイプです。 選択可能な2種類のコネクタ: DELTA5/x/SMAM/S/S/4 - SMAオスコネクタ(RS ; 124-8677 124-8677 ) DELTA5/x/TNCM/S/S/4 - TNCオスコネクタ(RS ; 124-8678 124-8678 ). 868 MHzの機器用に最適化されており、869 MHzの機器にも対応 モバイル環境用のスペースを最大限に活用可能 電子機器向けのあらゆるEU順守基準に適合 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ インピーダンス: 50 ? VSWR: ;1.5:1 極性: 垂直方向 長さ: 85 mm注文コード47152675品番DELTA5/x/TNCM/S/S/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
RFプロトコル:ISM Band
アンテナ物理形状:ホイップ
アンテナ実装タイプ:直接
ゲイン:3dBi
リード長:0.3m
シリーズ:DELTA 5
Delta 5 - 868 MHzヘリカルホイップアンテナ、Siretta. Siretta Delta 5アンテナシリーズは、波長でらせん状のUHF無指向性アンテナのファミリです。中心周波数868 MHzに同調します。コネクタはオーバーモールド構造で、アンテナは、機器に直接装着するフレキシブルホイップタイプです。 選択可能な2種類のコネクタ: DELTA5/x/SMAM/S/S/4 - SMAオスコネクタ(RS ; 124-8677 124-8677 ) DELTA5/x/TNCM/S/S/4 - TNCオスコネクタ(RS ; 124-8678 124-8678 ). 868 MHzの機器用に最適化されており、869 MHzの機器にも対応 モバイル環境用のスペースを最大限に活用可能 電子機器向けのあらゆるEU順守基準に適合 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ インピーダンス: 50 ? VSWR: ;1.5:1 極性: 垂直方向 長さ: 85 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする