内容量1個仕様内部/外部:Externalアンテナ物理形状:ホイップコネクタ タイプ:SMAゲイン:3dBiアンテナ指向性:無指向性シリーズ:DELTA 5ADelta 5A 868 MHz Flexi直接接続アンテナ、Siretta. Delta 5Aは、波長でらせん状のUHF無指向性直接接続型スタビーアンテナです。中心周波数868 MHzに同調します。ISMバンドに高度に集中 限定されていますが、ワイドバンドアンテナよりも優れた性能を発揮します。アンテナの下部にコネクタが「埋め込まれ」ており、突出部分がないので、取り付け面にぴったり装着することができます。 Delta 5Aには、SMAオスコネクタが付属しています。. 動作温度: -30 +75 インピーダンス: 50 ゲイン: dBi VSWR: ;2.1 極性: 垂直方向 放射エレメント: 1/4波長コイル 作動周波数 ISM: 868 MHz 寸法 長さ: 100 mm注文コード47152684品番DELTA5A/x/SMAM/S/S/17