内容量1個仕様内部/外部:Externalアンテナ物理形状:ホイップコネクタ タイプ:SMAゲイン:6dBiアンテナ指向性:無指向性シリーズ:DELTA 6ADelta 6A GSM GPRS 3G ISM直接接続ヒンジ式アンテナ. Delta 6Aは、1/2波長クワッドバンドGSM GPRS 3G無指向性アンテナです。6.8 dBiのピークゲインにより、Delta 6Aは、高性能のホイップアンテナとなっています。ヒンジジョイントにより、0 °、45 °、90 °回転させて柔軟に位置決めすることができます。 Delta 6Aには、SMAオスコネクタが付属しています。. 動作温度: -20 +60 インピーダンス: 50 ゲイン(ピーク): 6.8 dBi VSWR: ;2:1 極性: 垂直方向 作動周波数 クワッドバンドGSM GPRS: 850、900、1800、1900 MHz 3G UMTS: 2100 MHz ISM: 868 MHz、915 MHz 寸法 長さ: 196 mm 幅(最大): 12.5 mm注文コード47152693品番DELTA6A/x/SMAM/S/S/11