内容量1個仕様内部/外部:Internalアンテナ物理形状:基板コネクタ タイプ:IPEX有鉛:ありアンテナ指向性:無指向性シリーズ:ECHO 1AECHO 1 A GSM / GPRS / 3G / ISM基板アンテナ、Siretta. Echo 1 Aは、GSM / GPRS / 3G / ISM基板アンテナで、ISM 868 / 915 MHz、GSM 850 / 900 / 1800 / 1900、及び3G 2100 MHz周波数に対応するように調整されています。フットプリントが35 x 6 mmと小さく、スペースが限られた用途に最適です。 Echo 1 Aは2種類のケーブル長を選択でき、ともにuFL / IPEXコネクタ付きです。 ECHO1A/0.1M/IPEX/S/S/11 - 100 mmケーブル(RS ; 896-8291 896-8291 ) ECHO1A/0.2M/IPEX/S/S/11 - 200 mmケーブル(RS ; 124-8687 124-8687 ) 動作温度: -40 → +85 ℃ インピーダンス: 50 ? VSWR: ;2.0:1 極性: 直線 放射エレメント: 1/4波長コイル 作動周波数 クワッドバンドGSM / GPRS: 850、900、1800、1900 MHz 3G / UMTS: 2.1 GHz ISM: 868 MHz、915 MHz 寸法 長さ: 35 mm 幅: 6 mm 高さ: 0.6 mm ケーブル厚さ: 1.13 mm ケーブル長: 200 mm ISMゲイン -0.4 dBi @ 868 MHz -0.8 dBi @ 915 MHz GSMゲイン -1.95 dBi @ 850 MHz -0.92 dBi @ 900 MHz 0.78 dBi @ 1800 MHz 1.13 dBi @ 1900 MHz 3Gゲイン 3.66 dBi @ 2100 MHz注文コード47152709品番ECHO1A/0.2M/IPEX/S/S/11