曜日別特売
MIKE1B/3M/SMAM/S/S/20 Siretta マルチバンドアンテナ Siretta 47152727

Siretta マルチバンドアンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズMIKE1B仕様MIKE1BGSM/GPRS/ISM1/4波マグネット式ホイップアンテナ、Siretta.Mike1Bは、クワッドバンドGSM/GPRS/ISM周波数に同調する1/4波マグネットマウント式ホイップアンテナです。強力なマグネットが付いたベースにより、アンテナを迅速かつ簡単に設置できます。さらに、最も強い信号強度が得られるように、簡単に位置を変えることができます。世界中の2Gセルラー用途に適合しており、3.5dBiのピークゲインを達成しています。SMAオスコネクタ付きの3mRG174同軸ケーブルが付属します。.動作温度:-45→+75℃インピーダンス:50Ωゲイン:3.5dBiVSWR:;1.5:1極性:垂直方向作動周波数インピーダンス(Ω)50注文コード47152727品番MIKE1B/3M/SMAM/S/S/20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様MIKE1BGSM/GPRS/ISM1/4波マグネット式ホイップアンテナ、Siretta.Mike1Bは、クワッドバンドGSM/GPRS/ISM周波数に同調する1/4波マグネットマウント式ホイップアンテナです。強力なマグネットが付いたベースにより、アンテナを迅速かつ簡単に設置できます。さらに、最も強い信号強度が得られるように、簡単に位置を変えることができます。世界中の2Gセルラー用途に適合しており、3.5dBiのピークゲインを達成しています。SMAオスコネクタ付きの3mRG174同軸ケーブルが付属します。.動作温度:-45→+75℃インピーダンス:50Ωゲイン:3.5dBiVSWR:;1.5:1極性:垂直方向作動周波数形状アンテナ:基板幅(mm)30高さ(mm)92シリーズMIKE1B指向性無指向性プロトコル2G(GSM/GPRS)、3G(UTMS)、4G(LTE)、WiFiRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ゲイン2dBi動作周波数(MHz)クワッドバンドGSM/GPRS:850/900/1800/1900、ISM:868実装タイプ粘着剤付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする