内容量1個シリーズTANGO16仕様TANGO16GSM/GPRS/3G/ISM/GPSコンビネーションアンテナ、Siretta.TANGO16アンテナファミリは、IP67保護等級で、GSM/GPS、3G、ISMを組み合わせた、屋外機器向けの完全耐候性のアンテナです。M12スタッドを使用して取り付けられ、ハウジングは直径が50mmで高さが48mmとなっています。ゴム製Oリングで水の侵入を防ぎます。このアンテナはGSMゲインが1.95dBiで、GPSアンテナはLNAゲインが28dBとなっています。2種類のケーブル長を用意:TANGO16/3M/SMAM/SMAM/S/S/26-3mのケーブル(RS;124-8707124-8707)TANGO16/5M/SMAM/SMAM/S/S/26-5mのケーブル(RS;124-8708124-8708)インピーダンス(Ω)50注文コード47152779品番TANGO16/3M/SMAM/SMAM/S/S/26