曜日別特売
TANGO16/5M/SMAM/SMAM/S/S/26 Siretta マルチバンドアンテナ Siretta 47152788

Siretta マルチバンドアンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), ISM Bandアンテナ物理形状:ドームアンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止めゲイン:2dBiアンテナ指向性:無指向性シリーズ:TANGO 16TANGO 16GSM / GPRS / 3G / ISM / GPSコンビネーションアンテナ、Siretta. TANGO 16アンテナファミリは、IP67保護等級で、GSM / GPS、3G、ISMを組み合わせた、屋外機器向けの完全耐候性のアンテナです。M12スタッドを使用して取り付けられ、ハウジングは直径が50 mmで高さが48 mmとなっています。ゴム製Oリングで水の侵入を防ぎます。 このアンテナはGSMゲインが1.95 dBiで、GPSアンテナはLNAゲインが28 dBとなっています。 2種類のケーブル長を用意: TANGO16/3M/SMAM/SMAM/S/S/26 - 3 mのケーブル(RS ; 124-8707 124-8707 ) TANGO16/5M/SMAM/SMAM/S/S/26 - 5 mのケーブル(RS ; 124-8708 124-8708 ). 動作温度: -40 → +85 ℃ インピーダンス: 50 ? GSMゲイン(ピーク): 1.95 dBi 3Gゲイン: 2.33 dBi ISMゲイン: 1.5 → 2 dBi GPSゲイン: 28 dB VSWR: ;1.5 GSM極性: 直線 GPS極性: RHCP 保護: IP67等級 ケーブル: RG174同軸ケーブル x 2 コネクタ: SMAオス x 2 作動周波数 850、900、1800、1900 MHz (クワッドバンドGSM / GPRS) 2.1 GHz (3G) 868 MHz、915 MHz (ISM) 1575.42 MHz (GPS)注文コード47152788品番TANGO16/5M/SMAM/SMAM/S/S/26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), ISM Band
アンテナ物理形状:ドーム
アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め
ゲイン:2dBi
アンテナ指向性:無指向性
シリーズ:TANGO 16
TANGO 16GSM / GPRS / 3G / ISM / GPSコンビネーションアンテナ、Siretta. TANGO 16アンテナファミリは、IP67保護等級で、GSM / GPS、3G、ISMを組み合わせた、屋外機器向けの完全耐候性のアンテナです。M12スタッドを使用して取り付けられ、ハウジングは直径が50 mmで高さが48 mmとなっています。ゴム製Oリングで水の侵入を防ぎます。 このアンテナはGSMゲインが1.95 dBiで、GPSアンテナはLNAゲインが28 dBとなっています。 2種類のケーブル長を用意: TANGO16/3M/SMAM/SMAM/S/S/26 - 3 mのケーブル(RS ; 124-8707 124-8707 ) TANGO16/5M/SMAM/SMAM/S/S/26 - 5 mのケーブル(RS ; 124-8708 124-8708 ). 動作温度: -40 → +85 ℃ インピーダンス: 50 ? GSMゲイン(ピーク): 1.95 dBi 3Gゲイン: 2.33 dBi ISMゲイン: 1.5 → 2 dBi GPSゲイン: 28 dB VSWR: ;1.5 GSM極性: 直線 GPS極性: RHCP 保護: IP67等級 ケーブル: RG174同軸ケーブル x 2 コネクタ: SMAオス x 2 作動周波数 850、900、1800、1900 MHz (クワッドバンドGSM / GPRS) 2.1 GHz (3G) 868 MHz、915 MHz (ISM) 1575.42 MHz (GPS)
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする