曜日別特売
TANGO19/3M/SMAM/SMAM/S/S/20 Siretta マルチバンドアンテナ Siretta 47152797

Siretta マルチバンドアンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズTANGO19仕様Tango19IP65等級GSM/GPRS及びGPSコンビネーションパックアンテナ、Siretta.SirettaTango19は、コンパクトなコンビネーションアンテナで、GSM/GPRSとGPSの両方のアンテナを小さなパック型デザインに収めています。わずか46x14.5mmで2つの独立したアンテナを備えているため、2つのアンテナを個別に設置する手間が省けます。スペースが限られていたり、隠密用途に最適なソリューションを提供します。ねじ込み式ベース、防水設計で強力な接着ベースを使用して、アンテナを屋内又は屋外に取り付けます。SMAオスコネクタ付きの3メートルのRG174同軸ケーブルが2本付属します。インピーダンス(Ω)50注文コード47152797品番TANGO19/3M/SMAM/SMAM/S/S/20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様Tango19IP65等級GSM/GPRS及びGPSコンビネーションパックアンテナ、Siretta.SirettaTango19は、コンパクトなコンビネーションアンテナで、GSM/GPRSとGPSの両方のアンテナを小さなパック型デザインに収めています。わずか46x14.5mmで2つの独立したアンテナを備えているため、2つのアンテナを個別に設置する手間が省けます。スペースが限られていたり、隠密用途に最適なソリューションを提供します。ねじ込み式ベース、防水設計で強力な接着ベースを使用して、アンテナを屋内又は屋外に取り付けます。SMAオスコネクタ付きの3メートルのRG174同軸ケーブルが2本付属します。形状アンテナ:パックアンテナ直径(Φmm)46高さ(mm)14.5シリーズTANGO19極性GSM:垂直、GPS:RHCP指向性無指向性プロトコル2G(GSM/GPRS)、GPSRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50動作温度範囲(℃)-40~85ゲインGSM:(2dBi)850/900(1dBi)1800/1900、GPS:28dB動作周波数(MHz)850/900/1800/1900(クワッドバンドGSM/GPRS)、1575.42(GPS)VSWRGSM:2.0:1、GPS:2.0:1実装タイプスルーホール/ボルト止め
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする