曜日別特売
SS9787 Solar Centre 太陽電池 ブリックライト Solar Centre 47157627

Solar Centre 太陽電池 ブリックライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード47157627品番SS9787
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様●電球付属:Y●ディフューザのタイプ:クリア●最高の性能を引き出すため、建物、樹木、フェンス、茂みなど、光を遮る障害物からソーラーパネルを離す必要があります。. Solar Centre Paverlight太陽電池型ブリックライト. Solar Centre Paverlightは、2つの安価な標準ブリックサイズのソーラーライトです。 これらのLEDソーラーブリックライトは、非常に優れた性能を備え、価格に見合う品質を実現します。 PaverlightはIP67保護等級で、防塵性及び防水性があります。 日中にブリックライトは2つのソーラーパネルを通して内部のバッテリパックを充電するので、日没後も必要な電力を提供します。 日没後、Paverlightは自動的に点灯し、最大12時間照らし続けます。夜明けに消灯し、夜間に備えて再度充電を開始します。 PaverlightブリックサイズのLEDライトは、必要に応じて、下側にストッパーをオン / オフの位置に移動させることで、手動でも制御できます。. 標準ブロック舗装ブリックサイズ ドライブ又はパティオの外観を変更 車両の重量に耐えることができる コストがかかる電源ケーブルを取り付ける必要なし 滑りにくい表面 ライトごとに3つの白色LED電球 ライトごとに2つのソーラーパネル 冬季の性能が優れている 最大12時間の稼動時間(水中で6時間) IP67防水及び防塵形状長方形質量(kg)0.9タイプグランドライト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×197×55発光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67稼働時間(時間)12電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする