※1210・1215・1220
虹技
フロートランスベクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び番号
1215
材質
アルミ
仕様
大風量強力ブロー
注文コード
47157923
品番
1215
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び番号・材質・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
95
幅B(mm)
25
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
15
寸法F(Φmm)
18
寸法d(mm)
75
仕様
大風量強力ブロー
材質
アルミ
形状
円筒穴
H
R1/2
タイプ
円筒穴
呼び番号
1215
基本動定格荷重Cr(N)
38800
基本静定格荷重Cor(N)
15700
基本定格荷重Cr(N)
39000
シール・シールド
開放形
定数e
0.17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。