曜日別特売
1220 フロートランスベクター 虹技 47157932

※1210・1215・1220

1220 フロートランスベクター 虹技 47157932
1220 フロートランスベクター 虹技 47157932
1220 フロートランスベクター 虹技 47157932

フロートランスベクター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個呼び番号1220材質アルミ仕様大風量強力ブロー注文コード47157932品番1220
参考基準価格(税別)¥41,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法A(mm)126幅B(mm)34寸法B(mm)86寸法C(mm)20寸法D(mm)20寸法F(Φmm)24寸法d(mm)100仕様大風量強力ブロー材質アルミ形状円筒穴HR3/4タイプ大風量強力ブロー呼び番号1220基本動定格荷重Cr(N)69000基本静定格荷重Cor(N)29700基本定格荷重Cr(N)69500シール・シールド開放形定数e0.17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする