DR06D12 Solid State Relay Sensata / Crydom 47159054

Solid State Relay

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個最大負荷電流(A)12仕様UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性●Operating Voltage:: 1-60 VDC注文コード47159054品番DR06D12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性●Operating Voltage:: 1-60 VDC材質-寸法(mm)83.7×18×90.3質量(g)90(3.17oz.)取付方式DIN Rail保護等級-時間最大ターンオフ:0.3ms材質(ハウジング)-保存温度範囲(℃)-30~100漏れ電流(mA)-汚染度(使用環境)-最大負荷電流(A)12入力電流(mA)最小9、最大11負荷力率-スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~80パッケージ-ターミナルタイプネジ最小電圧(V)ターンオン:4DC最小負荷電流(A)0.0025最大逆電圧(V)-最大サージ電流(A)100pk(10ms)最大ターンオン時間1/2cycle出力装置-静電容量(pF)(入出力)最大10絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)2500最小電圧制御(V)4dc最大電圧制御(V)32dc端子ねじサイズ-最大負荷電圧(V)60dc最小負荷電圧(V)1dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする