内容量1個最大負荷電流(A)160仕様パネル取り付けソリッドステートリレー - HDCシリーズ. Crydom社のH16WDシリーズは、定格電流120~160 A @ 72 V dcのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 コイル、クラッチ、モータ、ソレノイドなど、高電力のDC負荷の制御用として設計されており、梱包、機械、電源、プロセス制御などの様々な用途で使用することができます。 HDCシリーズのソリッドステート接触器は、コンパクトで丈夫な業界標準75×105 mmパネル取り付けパッケージに収納されており、苛酷な環境に最適です。. 単極単投、常時開動作 LEDステータスインジケータ ヘビーデューティスタッド端子 低オンステート電圧低下注文コード47159264品番HDC200D160