仕様UL, CE. CL Series. Ratings of 5A and10A @ 24-280 VAC AC or DC control Zero-cross Switching材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)44.5×32.8×58.2質量(g)81.53(2.88oz.)取付方式パネルマウント保護等級-時間最大ターンオフ:1/2cycle材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125漏れ電流(mA)-汚染度(使用環境)-最大負荷電流(A)5rms入力電流(mA)-負荷力率-スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80パッケージ-ターミナルタイプネジ最小電圧(V)-最小負荷電流(A)0.15rms最大逆電圧(V)-最大サージ電流(A)-最大ターンオン時間1/2cycle出力装置-静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入出力)4000、(グランドへの入力/出力)2500最小電圧制御(V)3dc最大電圧制御(V)32dc端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)280rms最小負荷電圧(V)24rms