SOURIAU
Souriau ジャックスクリューキット MicroCompシリーズ
8MCJS512
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47160935
品番
8MCJS512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
タイプ:ジャックスクリューキット
スレッドサイズ:UNC 4-40
素材:ステンレス鋼
ヘッドスクリュー:六角
併用可能製品:Jシェルサイズ
キット内容:E-リング2個、ネジ2本
シリーズ:MicroComp
圧着工具は、Glenairから提供。. アクセサリ. ステンレススチール MIL-STD 83513インターフェースと互換性あり
RoHS指令(10物質対応)
対応