- 仕様
- Souriau 8DシリーズELIOオプティカルコンタクト. ELIOレンジの38999コネクタとの使用に対応した、堅牢なSouriau ELIOスプリング式突き合わせ接続オプティカルコンタクトです。コンタクトは、オス / メス両仕様であるため、プラグとレセプタクルの両方に使用できます。 これらのELIOコンタクトはバヨネットロックシステムを採用しているため、組み立て工具が必要ありません。また、シングルケーブルとマルチモードケーブルの両方に対応し、ケーブルの後部をシーリングするため、及び組み立て後の過度の折り曲げから保護するためのブーツグロメットを採用しています。 これらのELIOオプティカルコンタクトは、500回を超える挿抜に耐えることができ、ハイレベルの衝撃と振動のどちらにも耐久性があります。
- 取付方式
- ケーブルマウント
- シリーズ
- ELIO
- 材質(コンタクト)
- 光ファイバー
- コンタクトサイズ
- 16
- 動作温度範囲(℃)
- -65~+125
- 併用可能製品
- ELIOシリーズ