仕様IP20 Q12 Junction Box. IP20 junction box、according to E Din IEC 60998-2-5、Ui=400 V Polyethylene with Polypropylene lid 12 entries with strain relief according to VDE 0606 7 entries can be reached from the top、3 bottom entries External fitting lugs Temperature rating: -40 → + 70 ℃ Glow wire 650 ℃ / HB rated to UL94 Q12 empty for VDE approved single terminals Q12 2.5 2 has five interlockable screw terminals 2.5mm色グレー材質(本体)ポリプロピレン極数12シリーズQ12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×85×37機能-ケーブル-RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP20ターミナル数-