仕様VDE、OVE、CEBEC、NEMKO and DEMKO. Junction boxes - WK Series、IP54. Extremely resistant to chemicals、oil and grease Corrosion-proof cover screws Temperature range -25 ℃ → +40 ℃ Protection rating in accordance with IP54 Impact strength IK05 Terminal strips must be ordered separately. WK Series connection boxes can accommodate wiring cross sections of 2.5 mm2 → 25 mm 2 . The cases are made from halogen-free duroplast and filament-tested up to 960 ℃.色-材質(本体)-極数7シリーズWK寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×80×38機能-ケーブル-IP等級IP54ターミナル数-