曜日別特売
GQ-50-48-D-1-1 (480V/50A) SSR 50A 480Vac Com. 3..32Vdc Gefran 47173779

SSR 50A 480Vac Com. 3..32Vdc

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47173779品番GQ-50-48-D-1-1 (480V/50A)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
最大負荷電流:50 A
取り付けタイプ:表面実装
最小負荷電圧:48 V ac
最大負荷電圧:480 V ac
最小電圧制御:3 V dc
最大電圧制御:32 V dc
スイッチングタイプ:Zero Crossing
ターミナルタイプ:ネジ
出力装置:SCR
パッケージスタイル:Module
最大ターンオン時間:0.5 cycle
寸法:45 x 30.5 x 58mm
電圧制御範囲:3 → 32 V dc
寸法(mm)45×30.5×58取付方式表面実装最大負荷電流(A)50動作温度(℃)-25~80スイッチング方式Zero CrossingRoHS指令(10物質対応)対応パッケージModuleターミナルタイプネジ最大ターンオン時間0.5 cycle出力装置SCR最小電圧制御(V)DC3最大電圧制御(V)DC32最大負荷電圧(V)AC480最小負荷電圧(V)AC48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする