536-8648 ST pigtail, OM2, 1m RS PRO 47174165

ST pigtail, OM2, 1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47174165品番536-8648
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
仕様
伝播モード:マルチモード
コア直径:50/125μm
シース色:燈/白
最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - ピグテール. 研磨セラミックフェルールSC、ST、及びLCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB 低煙性、ハロゲンフリー絶縁
シース色燈/白RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする