曜日別特売
BN-717B-15-G-100 2方向電磁弁 パイロット式2ポート弁(空気・水用) BN-717シリーズ 日本精器 47174626

※BN-717B-10

2方向電磁弁 パイロット式2ポート弁(空気・水用) BN-717シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電圧(V)AC100使用流体空気配管接続口径Rc1/2注文コード47174626品番BN-717B-15-G-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,400
使用圧力範囲(MPa)0.05~1定格電圧(V)AC100使用流体空気配管接続口径Rc1/2切換方式2方向単動常時閉ポート数2位置数2作動方式パイロット形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする