仕様バスタイプ:PCIe
USB標準:USB 3.0
USBポート数:2
USB接続タイプ:USB A
2ポートPCI Express USB 3.0カード. StarTech 2-Port PCI Express USB 3.0カードを使用すれば、PCI Express対応のコンピュータシステムにUSB 3.0ポートを2つ追加できます。PCIe USB 3.0アダプタは、USB 3.0規格に適合する最高5 Gbit/sのデータ転送速度を発揮するだけでなく、既存のUSB 2.0 / 1.1デバイスとの後方互換性も備えています。. 2個のUSB 3.0ポートとUASPサポートを提供 最大5 kbit/sのデータレートに対応 PCI Express 2.0規格に準拠 オプションのLP4電源コネクタは、USBポートあたり最高で900 mAの電流を供給 USBバッテリ充電規格1.2に対応 USB 3.0 rev 1.0規格及びIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠 USB 2.0デバイス及びUSB 1.0 / 1.1デバイスとの下位互換性あり 低プロファイル / ハーフハイトの取り付けブラケットが付属. PEXUSB3S25コントローラカードは、標準プロファイルのブラケットの他に、スモールファクタのコンピュータへの取り付け用に低プロファイル / ハーフハイトのブラケットも備えています。