仕様バスタイプ:PCIe
USB標準:USB 3.0
USBポート数:2
USB接続タイプ:USB A
2ポートPCI Express SuperSpeed USB 3.0カード. StarTech 2ポートPCI Express USB 3.0カードは、PCI Expressスロットを使用して、USB 3.0の内蔵ポートと外付けポート1つずつをPCに追加します。. 外付け / 内蔵両方のUSB 3.0接続に対応 オプションのSATA電源コネクタにより、ポートごとに最大900 mAの出力 効率的なデータ転送を実現するUASPサポート PCI Express 2.0準拠 以前のUSB規格との後方互換性 USBポートはホットスワップ及びプラグアンドプレイに対応