曜日別特売
PEXUSB3S23 Startech 2 ポート USBカード StarTech.com 47174655

Startech 2 ポート USBカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47174655品番PEXUSB3S23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
バスタイプ:PCIe
USB標準:USB 3.0
USBポート数:2
USB接続タイプ:USB A
2ポートPCI Express SuperSpeed USB 3.0カードアダプタ. StarTech 2ポートPCI Express USB 3.0カードにより、PCI Express対応のコンピュータシステムにUSB 3.0ポートを2つ増設することができます。システム電源に接続する、オプションのSATA電源コネクタにより、ポートごとにUSB 3.0のバスパワー型機器に最大900 mAを給電. 2個のUSB 3.0ポートとUASPサポートを提供 最大データ転送速度: 5 Gbps PCI Express 2.0規格に準拠 オプションのSATA電源コネクタにより、USBポートごとに最大900 mAを給電 USBバッテリ充電規格1.2に対応 USB 3.0 rev 1.0規格及びIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠 USB 2.0デバイス及びUSB 1.0 / 1.1デバイスとの下位互換性あり 低プロファイル / ハーフハイトの取り付けブラケットが付属

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47174655PEXUSB3S2339432926PEXUSB3S23PEXUSB3S23 USB 3.0 2ポート増設PCI Expressインターフェースカード 2x USB 3.0 5Gbps 拡張用PCIe接続ボード SATA電源端子付き StarTech.com 39432926USB 3.0 2ポート増設PCI Expressインターフェースカード 2x USB 3.0 5Gbps 拡張用PCIe接続ボード SATA電源端子付きStarTech.com1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更となりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする