曜日別特売
BN-717B-25-E-100 2方向電磁弁 パイロット式2ポート弁(空気・水用) BN-717シリーズ 日本精器 47174687

※BN-717B-10

2方向電磁弁 パイロット式2ポート弁(空気・水用) BN-717シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100使用流体空気配管接続口径Rc1注文コード47174687品番BN-717B-25-E-100
参考基準価格(税別)¥57,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
使用圧力範囲(MPa)0.05~1定格電圧(V)AC100使用流体空気配管接続口径Rc1トラスコ品番838-7739切換方式2方向単動常時閉ポート数2位置数2作動方式パイロット形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする