仕様バスタイプ:PCIe
USB標準:USB 2.0
USBポート数:4
USB接続タイプ:USB A
フルプロファイルの取り付けブラケット. 4ポートPCI Express低プロファイルHigh-Speed USBカード. StarTech 4ポートPCI Express低プロファイルHigh-Speed USBカードは、汎用性と性能に優れた設計です。周辺機器の接続を増やせるシンプルなシステム拡張を実現します。PEXUSB4DP PCI Express USBカードは、外付け用USB 2.0スロット x 3と、内蔵用USB 2.0スロット x 1を追加します。データ転送速度最大480 MbpsのHigh-Speed USB 2.0に対応しています。. 外付け用 x 3、内蔵用 x 1のUSB 2.0ポート High-Speed USB 2.0適合、転送速度最大480 Mbps USB 1.0 / 1.1の機器に対する後方互換性 専用電源入力によりポートあたり最大500 mAの電流を供給 プラグアンドプレイ対応