曜日別特売
PCIUSB3S4 Startech 4 ポート USBカード StarTech.com 47174716

Startech 4 ポート USBカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47174716品番PCIUSB3S4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
バスタイプ:PCI
USB標準:USB 3.0
USBポート数:4
USB接続タイプ:USB A
4ポートPCI SuperSpeed USB 3.0アダプタカード. StarTech 4ポートPCI-USB 3.0カードは、レガシーPCIスロットをSuperSpeed USB 3.0規格に対応できるようにします。この4ポートUSB 3.0アダプタには、オプションのSATA電源コネクタが含まれており、各USBポートから接続USB 3.0デバイスに900 mAの電流を供給できます。PCI拡張スロットしか残っていない古いPCIベースのシステム又はコンピュータに最適なソリューションです。. 外付けSuperSpeed USB 3.0ポート x 4 USB 3.0経由で最大900 mAを給電 データ転送速度: 最大5 Gbps バス駆動USBデバイス用のオプションの内蔵SATA電源コネクタ USB 2.0 / 1.xの機器に対する後方互換 PCI仕様3.0に準拠 低プロファイル / ハーフハイト取り付けブラケット付属

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47174716PCIUSB3S439432838PCIUSB3S4PCIUSB3S4 USB 3.0 4ポート増設PCIカード SATA電源コネクタ搭載 StarTech.com 39432838USB 3.0 4ポート増設PCIカード SATA電源コネクタ搭載StarTech.com1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更となりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする