曜日別特売
BN-717BW-25-G-100 2方向電磁弁 パイロット式2ポート弁(空気・水用) BN-717シリーズ 日本精器 47174863

※BN-717B-10

2方向電磁弁 パイロット式2ポート弁(空気・水用) BN-717シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個使用流体配管接続口径Rc1注文コード47174863品番BN-717BW-25-G-100
参考基準価格(税別)¥73,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.8定格電圧(V)AC100使用流体配管接続口径Rc1切換方式2方向単動常時閉ポート数2位置数2作動方式パイロット形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする