曜日別特売
BN-763PB-8-E-200 3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-763PBシリーズ 日本精器 47175414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-763PBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC200注文コード47175414品番BN-763PB-8-E-200
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数3質量(kg)1.8切換方式3方向単動使用圧力範囲(MPa)0~0.8定格電圧(V)AC200位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする