曜日別特売
BN-767S-10-E-100 4方向電磁弁 パイロット式4ポート弁 BN-760シリーズ 日本精器 47175791

※BN-767S

4方向電磁弁 パイロット式4ポート弁 BN-760シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電圧(V)AC100配管接続口径Rc1/4注文コード47175791品番BN-767S-10-E-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,790
ポート数4切換方式4方向単動使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8定格電圧(V)AC100位置数2作動方式パイロット形使用流体空気配管接続口径Rc1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする