曜日別特売
BN-767S-15-G-200 4方向電磁弁 パイロット式4ポート弁 BN-760シリーズ 日本精器 47175886

※BN-767S

4方向電磁弁 パイロット式4ポート弁 BN-760シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC200配管接続口径Rc1/2注文コード47175886品番BN-767S-15-G-200
参考基準価格(税別)¥83,900販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
ポート数4切換方式4方向単動使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8定格電圧(V)AC200位置数2作動方式パイロット形使用流体空気配管接続口径Rc1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする