曜日別特売
BN-767S-20-E-100 4方向電磁弁 パイロット式4ポート弁 BN-760シリーズ 日本精器 47175895

※BN-767S

4方向電磁弁 パイロット式4ポート弁 BN-760シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100配管接続口径Rc3/4注文コード47175895品番BN-767S-20-E-100
参考基準価格(税別)¥124,600販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ポート数4トラスコ品番838-7757切換方式4方向単動使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8定格電圧(V)AC100位置数2作動方式パイロット形使用流体空気配管接続口径Rc3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする