曜日別特売
PEX1PLP Startech シリアルボード StarTech.com 47176037

Startech シリアルボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47176037品番PEX1PLP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
バスタイプ:PCIe
通信インターフェイス:パラレル
ポート数:1
接続ポート:LPT
最大ボーレート:2.5Mbit/s
1ポートPCI Express低プロファイルパラレルアダプタカード. StarTech PEX1PLP 1ポートPCIe低プロファイルパラレルアダプタカードは、PCI Express (PCIe)スロットに取り付けることができます。これにより、あらゆるコンピュータシステムにEPP / ECPパラレル周辺機器を接続できるようになります。. SPP / EPP / ECPパラレルポートは既存のCentronicsインターフェイスを完全にサポートしている 低プロファイル / ハーフハイトブラケットが取り付けられた状態で梱包。フルプロファイルブラケット付属 PCI Express Base Specification 1.1 aに準拠 PCI Power Management 1.2準拠. この高性能な1ポートSPP / EPP / ECPパラレルカードを使用して1つのDB25パラレルポートを追加できます。プリンタ、スキャナ、CD-R/RWドライブ、メモリカードリーダー、バーコードスキャナなどを接続するのに最適です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする