曜日別特売
PEX2S553 Startech シリアルボード StarTech.com 47176089

Startech シリアルボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47176089品番PEX2S553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
バスタイプ:PCIe
通信インターフェイス:シリアル
ポート数:2
接続ポート:RS232
最大ボーレート:460.8kbit/s
FIFOサイズ:128 B
2ポートネイティブPCI Express RS232シリアルアダプタカード. PEX2S952 PCI ExpressベースのシリアルカードをPCI Expressスロットに挿すと、2つのRS-232 (DB9)シリアル接続が可能です。 このアダプタカードはネイティブシングルチップ設計に基づいているため、PCI Express (PCIe)の機能をフルに利用して、最高の信頼性と速度を実現し、従来のシリアルカードでのCPU負荷を48 %も低減することができます。 このRS232シリアルアダプタカードはWindowsR及びLinux (Kernel 2.6.11 以降)などの広範なオペレーティングシステムに対応します。. 高速RS-232シリアルポート(最大データ転送速度460.8 Kbps) x 2 PCI Express基本仕様リビジョン1.0aに準拠 ハーフハイト / 低プロファイル取り付けブラケットが付属 シリアルポート用のピン9で電源出力を選択可能 ネイティブシングルチップ、シングルレーンPCI Express 高性能デュアルチャンネルOxford 950 UART. 用途:. セルフサービス式自動販売機及びキオスク端末 食料品店のPOS小売用途 シリアルデバイスを制御するフルプロファイル又は低プロファイルタイプの銀行出納業務ワークステーション 標準のATM(現金自動支払機) 複数の監視 / 防犯カメラ制御の用途
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする