曜日別特売
EC1S952 Startech シリアルボード StarTech.com 47176134

Startech シリアルボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47176134品番EC1S952
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
バスタイプ:ExpressCard
通信インターフェイス:シリアル
ポート数:1
接続ポート:RS232
最大ボーレート:115.2kbit/s
FIFOサイズ:128 B
1ポートネイティブExpressCard RS232シリアルアダプタカード. EC1S952 1ポートネイティブExpressCard RS232シリアルアダプタカード(16950 UART対応)を使用すると、ラップトップ又はExpressCard搭載デスクトップコンピュータにRS232シリアルポートを追加することができます。 このシリアルExpressCardは、シングルチップアーキテクチャ(「ブリッジチップ」を使用するカードと異なる)に基づいて設計されており、CPU負荷を最大48 %低減して消費電力を抑えることによって、性能と信頼性に優れたネイティブPCI Express通信を実現します。. ボーレートが最大115.2 kbpsの高性能16C950 UARTをサポートし、16C550 UARTとの後方互換性を維持 ExpressCard 34 mm / 54 mm (アダプタ付属)フォームファクタ シングルチップ設計で速度、信頼性、及び消費電力を最適化 ExpressCard 1.0仕様に完全準拠 ASPM (L0S、L1)リンク電力管理に対応 自動帯域内 / 帯域外フロー制御 高度なFIFOフィル管理. 用途:. 自動販売機やキオスク端末: スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダー、バーコードスキャナ、領収書プリンタ、ラベルプリンタなどのシリアルデバイスの制御 食料雑貨店やその他小売店でのPOS小売用途: キーボード、キャッシュドロア、領収書プリンタ、カードリーダー / カードスワイプ、スケール、及び高所設置ディスプレイの制御 立体駐車場、オフィスビルなどでの複数の監視 / 防犯カメラの制御 標準的なATM現金自動預け払い機: キーパッド、領収書プリンタ、カードリーダー / カードスワイプ、タッチスクリーンLCD、監視カメラなどの制御 組み込みシステムのコーディング、ビルド、及び診断
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする