商品レビューを投稿する内容量1個仕様フィルタタイプ:排気フィルタ
寸法:223 x 223mm
フィルター材料:合成メッシュ
長さ:223mm
幅:223mm
シリーズ:Filter Fan Plus FPI
Stego Filter Fans Plus、FPI / FPOシリーズ. Filter Fan Plusシリーズは、電子 / 電気部品を含むエンクロージャ及びキャビネット内の空調効率を最適化するために設計されています。 これらのユニットは、エンクロージャの外から取り入れた冷たいフィルタ済みの空気で電子部品が生成する熱を放散します。 エンクロージャ内の熱を削減することで、性能や電子部品の信頼性が向上し、最終的にはコストを抑えることができます。. FPI又はFPO. 用途に最適なモデルを選択するには、最初にFPIとFPOのどちらが必要かを決めます。 どちらのシステムでも排気口の新しいエアフラップを利用しており、通気性が高く、熱くなった空気を効率的に排出できます。 FPIシステムは標準的なセットアップに適しています。 フィルタ付きファンがエンクロージャの下部に配置され、冷たい外気を引き込みます。空気はエンクロージャの中を上り、上端に取り付けられたエアフラップから排出されます。 FPOシステムでは、エンクロージャの下端にフィルタ付きの吸気口が付いていますが、ファンはありません。 代わりにファンは排気口に配置され、エンクロージャから空気を押し出します。そして下の吸気口から空気が引き込まれます。 このシステムは、エンクロージャの上部に熱気が溜まる場合に適しています。. 注文. 注文時には、吸気口及び排気口ユニットを別途購入する必要があります。 たとえば、230 V ac、92 mm、FPIシステムの場合、品番 ; 915-9987 915-9987 (フィルタファン吸気口)及び品番 ; 916-0019 916-0019 (排気口)を注文する必要があります。 さまざまなサイズを取り揃えており、各ユニットにはそのサイズに対応するアクセサリがあります。 また、各サイズで230 V ac又は110 V acファンを選択できます。. 取り付け. フロントセクションは、単純なラチェットタイプシステムでリアセクションに取り付けられるため、すばやく簡単に設置できます。 さまざまなパネル厚に対応し、必要な場合は簡単に外せます。. 特長. 通気性の高い新しいエアフラップ排気口テクノロジー 取り付けが簡単 独立試験機関(VDE及びUL)による保護タイプテスト / 環境等級 最適なエアフローのための2つのシステム(FPI / FPO) 標準エンクロージャカットアウトサイズ(5サイズ) FPIシステムフィルタファンとFPO吸気フィルタには、フィルタマットが付属します。注文コード47177236品番11873.0-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128販売価格(税別)