曜日別特売
02541.1-00 Stego Elektrotechnik 盤内LED照明 Stego Elektrotechnik 47177297

Stego Elektrotechnik 盤内LED照明

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様●このランプは家庭用照明に使用してはいけません。LEDエンクロージャランプPIRセンサマグネット固定具これらのエンクロージャ照明取り付け器具は、LED技術を採用しているため、サービス寿命が長いです。LED照明取り付け器具は、従来の照明のアップグレードに最適で、大幅な省エネをもたらし、メンテナンスコストの非常に低い、経済的な代替品となります。LED025シリーズは、すべてのタイプのパネルとエンクロージャに取り付け可能で、スペースが限られた用途に最適です。これらのLEDランプは、PIR運動センサで作動し、スイッチオン期間はおよそ5分間です。これらのエンクロージャ照明取り付け器具からの電力を使用すれば、最大10個のランプを互いに接続できます。コネクタとケーブルは別売りで、別途注文可能です(アクセサリを参照)。LEDランプは、あらゆるスチール製のキャビネット又はエンクロージャ内で簡単に配置できるようにマグネット固定具が付属しています。ワイド電圧範囲電源装置を内蔵PIR動作センサマグネット注文コード47177297品番02541.1-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●このランプは家庭用照明に使用してはいけません。LEDエンクロージャランプPIRセンサマグネット固定具これらのエンクロージャ照明取り付け器具は、LED技術を採用しているため、サービス寿命が長いです。LED照明取り付け器具は、従来の照明のアップグレードに最適で、大幅な省エネをもたらし、メンテナンスコストの非常に低い、経済的な代替品となります。LED025シリーズは、すべてのタイプのパネルとエンクロージャに取り付け可能で、スペースが限られた用途に最適です。これらのLEDランプは、PIR運動センサで作動し、スイッチオン期間はおよそ5分間です。これらのエンクロージャ照明取り付け器具からの電力を使用すれば、最大10個のランプを互いに接続できます。コネクタとケーブルは別売りで、別途注文可能です(アクセサリを参照)。LEDランプは、あらゆるスチール製のキャビネット又はエンクロージャ内で簡単に配置できるようにマグネット固定具が付属しています。ワイド電圧範囲電源装置を内蔵PIR動作センサマグネット長さ(mm)351幅(mm)32質量(kg)0.2取付M5直径(Φmm)32高さ(mm)39取付方式マグネットスイッチPIR movement sensor定格電圧(V)DC24~28最大トルク(N・m)2ケース色透明材質(ケース)プラスチック接続2-pole connector with snap lock、AC:max.2.5A/240V color:white、DC:max.2.5A/60V color:blue保存温度(℃)-40~85最大消費電力(W)4色温度(K)6000~7000LED色daylight使用周囲温度(℃)-40~60光束(Lm)400保護IP20LED寿命(時間)60000(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED照射角度(°)120ワット数5W使用周囲湿度(%RH)max90(non-condensing)保存湿度(%RH)max90(non-condensing)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする