曜日別特売
02540.2-00 Stego Elektrotechnik 盤内LED照明 Stego Elektrotechnik 47177315

Stego Elektrotechnik 盤内LED照明

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様電球タイプ:LEDタイプ:オン / オフ表示用エンクロージャランプ定格電圧:12 V dc深さ:39 mm寸法:32 (直径) x 39 mm直径:32mmワット数:5 Wこのランプは家庭用照明に使用してはいけません。. LEDエンクロージャランプマグネット固定具. これらのエンクロージャ照明取り付け器具は、LED技術を採用しているため、サービス寿命が長いです。 LED照明取り付け器具は、従来の照明のアップグレードに最適で、大幅な省エネをもたらし、メンテナンスコストの非常に低い、経済的な代替品となります。 LED 025シリーズは、すべてのタイプのパネルとエンクロージャに取り付け可能で、スペースが限られた用途に最適です。 これらのLEDランプは、オン / オフスイッチで動作します。 これらのエンクロージャ照明取り付け器具からの電力を使用すれば、最大10個のランプを互いに接続できます(12 V dcバージョンの場合は5個のランプ)。コネクタとケーブルは別売りで、別途注文可能です(アクセサリを参照)。 LEDランプは、あらゆるスチール製のキャビネット又はエンクロージャ内で簡単に配置できるようにマグネット固定具が付属しています。. ワイド電圧範囲 電源装置を内蔵 オン / オフスイッチ マグネット固定 昼光色、温度: 6,500 K 平均寿命: 60,000時間注文コード47177315品番02540.2-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
電球タイプ:LED
タイプ:オン / オフ表示用エンクロージャランプ
定格電圧:12 V dc
深さ:39 mm
寸法:32 (直径) x 39 mm
直径:32mm
ワット数:5 W
このランプは家庭用照明に使用してはいけません。. LEDエンクロージャランプマグネット固定具. これらのエンクロージャ照明取り付け器具は、LED技術を採用しているため、サービス寿命が長いです。 LED照明取り付け器具は、従来の照明のアップグレードに最適で、大幅な省エネをもたらし、メンテナンスコストの非常に低い、経済的な代替品となります。 LED 025シリーズは、すべてのタイプのパネルとエンクロージャに取り付け可能で、スペースが限られた用途に最適です。 これらのLEDランプは、オン / オフスイッチで動作します。 これらのエンクロージャ照明取り付け器具からの電力を使用すれば、最大10個のランプを互いに接続できます(12 V dcバージョンの場合は5個のランプ)。コネクタとケーブルは別売りで、別途注文可能です(アクセサリを参照)。 LEDランプは、あらゆるスチール製のキャビネット又はエンクロージャ内で簡単に配置できるようにマグネット固定具が付属しています。. ワイド電圧範囲 電源装置を内蔵 オン / オフスイッチ マグネット固定 昼光色、温度: 6,500 K 平均寿命: 60,000時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする