曜日別特売
02540.2-03 Stego Elektrotechnik 盤内LED照明 Stego Elektrotechnik 47177324

Stego Elektrotechnik 盤内LED照明

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様電球タイプ:LEDタイプ:オン / オフ表示用エンクロージャランプ定格電圧:12 V dc長さ:351 mm幅:47.3 mm深さ:40 mm寸法:351 x 47.3 x 40 mmワット数:5 Wこのランプは家庭用照明に使用してはいけません。. LEDエンクロージャランプクリップ固定具. これらのエンクロージャ照明取り付け器具は、LED技術を採用しているため、サービス寿命が長いです。 LED照明取り付け器具は、従来の照明のアップグレードに最適で、大幅な省エネをもたらし、メンテナンスコストの非常に低い、経済的な代替品となります。 LED 025シリーズは、すべてのタイプのパネルとエンクロージャに取り付け可能で、スペースが限られた用途に最適です。 これらのLEDランプは、オン / オフスイッチで動作します。 これらのエンクロージャ照明取り付け器具からの電力を使用すれば、最大10個のランプを互いに接続できます(12 V dcバージョンの場合は5個のランプ)。コネクタとケーブルは別売りで、別途注文可能です(アクセサリを参照)。 このLEDランプには、クリップ固定用のクリップホルダが付属しています。クリップホルダはキャビネットの壁面にねじ止めし、ランプはクリップホルダに取り付けます。完璧な照明を実現するため、必要に応じて回転できます。. ワイド電圧範囲 電源装置を内蔵 オン / オフスイッチ クリップ式ホルダ固定具 昼光色、温度: 6,500 K 平均寿命: 60,000時間注文コード47177324品番02540.2-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
電球タイプ:LED
タイプ:オン / オフ表示用エンクロージャランプ
定格電圧:12 V dc
長さ:351 mm
幅:47.3 mm
深さ:40 mm
寸法:351 x 47.3 x 40 mm
ワット数:5 W
このランプは家庭用照明に使用してはいけません。. LEDエンクロージャランプクリップ固定具. これらのエンクロージャ照明取り付け器具は、LED技術を採用しているため、サービス寿命が長いです。 LED照明取り付け器具は、従来の照明のアップグレードに最適で、大幅な省エネをもたらし、メンテナンスコストの非常に低い、経済的な代替品となります。 LED 025シリーズは、すべてのタイプのパネルとエンクロージャに取り付け可能で、スペースが限られた用途に最適です。 これらのLEDランプは、オン / オフスイッチで動作します。 これらのエンクロージャ照明取り付け器具からの電力を使用すれば、最大10個のランプを互いに接続できます(12 V dcバージョンの場合は5個のランプ)。コネクタとケーブルは別売りで、別途注文可能です(アクセサリを参照)。 このLEDランプには、クリップ固定用のクリップホルダが付属しています。クリップホルダはキャビネットの壁面にねじ止めし、ランプはクリップホルダに取り付けます。完璧な照明を実現するため、必要に応じて回転できます。. ワイド電圧範囲 電源装置を内蔵 オン / オフスイッチ クリップ式ホルダ固定具 昼光色、温度: 6,500 K 平均寿命: 60,000時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする