内容量1個仕様●このランプは家庭用照明に使用してはいけません。LEDエンクロージャランプクリップ固定具これらのエンクロージャ照明取り付け器具は、LED技術を採用しているため、サービス寿命が長いです。LED照明取り付け器具は、従来の照明のアップグレードに最適で、大幅な省エネをもたらし、メンテナンスコストの非常に低い、経済的な代替品となります。LED025シリーズは、すべてのタイプのパネルとエンクロージャに取り付け可能で、スペースが限られた用途に最適です。これらのLEDランプは、オン/オフスイッチで動作します。これらのエンクロージャ照明取り付け器具からの電力を使用すれば、最大10個のランプを互いに接続できます(12Vdcバージョンの場合は5個のランプ)。コネクタとケーブルは別売りで、別途注文可能です(アクセサリを参照)。このLEDランプには、クリップ固定用のクリップホルダが付属しています。クリップホルダはキャビネットの壁面にねじ止めし、ランプはクリップホルダに取り付けます。完璧な照明を実現するため、必要に応じて回転できます。ワイド電圧範囲電源装置を内蔵オン/オフスイッチクリップ式ホルダ注文コード47177358品番02540.1-03