Storm
Storm トラックボール付きキーボード, キー配列:QWERTY (UK)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47201693
品番
2210-452212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
キーボードのタイプ:Compact
キー配列:QWERTY (UK)
色:Black
産業用:あり
USBハブ内蔵:あり
寸法:360 x 118.5 x 17.5mm
高さ:17.5mm
幅:360mm
深さ:118.5mm
通常のキー:63
Two leads are required to connect the Tracker ball / Keyboard, cables must be either both PS/2 or both USB type. Storm 2210 Trackball Keyboard. The STORM 2200 series keyboards are constructed to survive in exposed, unsupervised, public environments. Their responsive key action ensures rapid reliable and responsive data entry in tough, wet or industrial conditions. A hardened stainless steel front plate and captive, high impact polymer keys ensure the keyboard's resistance to hard use and abuse. Sealed to IP65, Operating Temperature Range -20℃ to +75℃. 特長 / 利点. 耐水性、耐衝撃性のあるトラックボールにより、メニューベースの「ポイントアンドクリック」アプリケーションでのPCデータ入力に最適なソリューションとなります。刻印されたクロムめっき金属製、又はレーザーマーキングのポリマー製のキーを用意しております。. 頑丈なバンダル抵抗構造. コンパクトな配列. 左クリックと右クリックキーのある38 mmの一体型トラックボール. ほとんどの腐食性薬剤及び洗浄剤に対する耐性. 現行及び次期の欧州及び米国の指令に従ったRFI/EMIに対する保護. 消えにくく可視性の高い刻印キートップ文字. 切り替え可能なPS/2及びUSBインターフェイス、各ケーブル付属. オプションのパネル下設置用取り付けキットを用意. 互換部品:. Stormトラックボールキーボード ; 4406783 4406783. Stormトラックボールキーボード ; 7897202 7897202. Stormキーボード固定キット(滑り止め脚付) ; 4179510 4179510. Stormトラックボールキーボード ; 4246553 4246553. Stormキーボード固定キット ; 4179504 4179504. 2.5 m PS/2ケーブルアセンブリ ; 4246575 4246575. 2.5 m PS/2ケーブルアセンブリ ; 4179469 4179469. 2.5 m白色USBケーブルアセンブリ ; 4179481 4179481. Storm USBケーブルアセンブリ ; 4246597 4246597
RoHS指令(10物質対応)
対応