※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
TRACO POWER
THN 15-4812
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47207834
品番
THN 15-4812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
出力電流(A)
(最大)1.3
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC48
定格出力電力(W)
15.6
定格出力電圧(V)
DC12
RoHS指令(10物質対応)
対応