曜日別特売
11.01.6618-50 SUB-D HD15 M/M CABLE ROLINE 47207975

SUB-D HD15 M/M CABLE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47207975品番11.01.6618-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
コネクタ ジェンダー:オス
コネクタ タイプ:HD 15ピン
コネクタ ジェンダー:オス
コネクタ サイズ:HD 15ピン
長さ:1.8m
シース色:グレー
Roline Grey VGA Cable. Roline VGA Cables, designed for use with monitors, personal computer, TV screens or laptops. These VGA cables are designed with an HD-15 connector (male) that carry analog video signals (no audio) and support high low screen resolution. Features and Benefits. Cable for connection of monitor to graphics card 14 lines and additionally screen line which is connected to the foil screen of the cable and to both connectors Moulded connector casings Hand-locking screws Screw locking mechanism Various length available; 1.8m to 10m HD15 connectors Male to female/ Male to Male options RoHS Certificate of Compliance. What is the difference between VGA and SVGA. video graphic array (VGA) cable carries analog signals and supports video resolutions up to and including 640 480 resolution. super video graphic array (SVGA) cable carries analog signals and supports high-resolutions up to and including 800 600 resolution. What ’s the advantage of VGA. VGA supports low-resolutions Keep signals intact Thinner Cables Economical VGA are useful for short distances less than 10 metres. Application Information. VGA cables are vital component when setting up computers to monitors, projectors and high definition television sets. On laptop computers or other small devices mini-VGA port may be required in place of the full-sized VGA connector.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする