TRACO POWER
TMH 0512D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
47208823
品番
TMH 0512D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC5
出力電流(A)
(最大)±0.083
定格出力電力(W)
2
定格出力電圧(V)
DC±12
RoHS指令(10物質対応)
対応