TRACO POWER
TMP 30515C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47209977
品番
TMP 30515C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
AC100~240
定格出力電流(A)
3/0.5
定格出力電力(W)
30
定格出力電圧(V)
DC5/±15
RoHS指令(10物質対応)
対応